

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 220 mm |
Inhalt | 40 l |
Gewicht | 2.1 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Mit Grifflöcher, Boden glatt |