UTZ

UTZ Rako Behälter A 600x400x170mm

  • ERIKS:14884445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
170 mm
Inhalt
30 l
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt