UTZ

UTZ Rako Behälter A 600x400x117mm

  • ERIKS:14884437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
117 mm
Inhalt
20 l
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt