CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.97inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 65 mm |
Inhalt | 5 l |
Gewicht | 0.5 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden glatt |