UTZ

UTZ Rako Behälter A 400x300x325mm

  • ERIKS:14884442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
325 mm
Inhalt
30 l
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt