UTZ

UTZ Rako Behälter A 400x300x270mm

  • ERIKS:14887899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
270 mm
Inhalt
24 l
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt