UTZ

UTZ Rako Behälter A 400x300x220mm

  • ERIKS:14884441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
220 mm
Inhalt
20 l
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt