CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.54inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 170 mm |
Inhalt | 15 l |
Gewicht | 0.9 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden glatt |