UTZ

UTZ Rako Behälter A 400x300x120mm

  • ERIKS:14884440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
120 mm
Inhalt
10 l
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Grau
Ausführung
Boden glatt