CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 300 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 117 mm |
Inhalt | 5 l |
Gewicht | 0.3 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden glatt |