UTZ

UTZ Rako 1/4 Einsatzbehälter für Behälter 400x300 (3)

  • ERIKS:14888309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
174 mm
Breite
127 mm
Höhe
32 mm
Farbe
Grau
Ausführung
Rako 1/4
Sonstige Bezeichnung
Passend zu Behälter 400 x 300