

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Material | Polyethylen |
Höhe | 380 mm |
Durchmesser | 365 mm |
Farbe | Aluminiumgrau |