

CHF 34.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.78inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 800 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 15 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Ausführung | Stülpdeckel |