

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 200 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 15 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Ausführung | Mit Schnappverschluss |