UNICO

UNICO Schutzbrille Zhi S UV 400

  • ERIKS:14896593
Image 1
Formschöne und leichte Schutzbrille, mit zusätzlich weichen Nasenpads und weichen Bügeln. Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die ­Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN166, UV Filter (C mit guter Farberkennung).

Produkteigenschaften
  • Aus- und Abblasarbeiten mit Pressluft
  • Dreh-, Fräs- und Bohrarbeiten
  • Trennen, Schleifen mit Funkenbildung
  • Holz- und Kunststoffbearbeitung
  • Bauarbeiten
  • Leichte Schmirgelarbeiten, feinkörniger Staub, kleine Metallsplitter
  • Massive Schmirgelarbeiten, grobkörniger Staub, Metallsplitter
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UNICO
Serie
Zhi S UV 400
Typ
Zhi S UV 400
Farbe
Gelb / Schwarz
Farbe Gläser
Grau
Norm
EN 166, EN 170