

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UNICO |
Serie | 2600 |
Beschichtung | Beschlagfrei und kratzfest |
Farbe | Gelb / Weiss |
Farbe Gläser | Farblos |
Norm | EN 166 / 170 2C-1.2 UG 1 FT CE |
Sonstige Bezeichnung | Eine Grösse |
Gewicht | 30 g |
Grösse | Eine Grösse |