UNICO

UNICO Schutzbrille Flippo Typ II HFEG 5

  • ERIKS:14916806
Image 1
Die Treue. In der legendären Flippo sind Tragekomfort und Design ineinander verflossen. Die breiten Auflageflächen und das 25 mm breite Elastikband machen die Typ II zur optimalen Partnerin für den Langzeit-Gebrauch und sorgen für den perfekten Sitz.

Anwendung:

Vollsicht-Schutzbrille mit Kopfband, indirekt belüftet
Geeignet für Hochtemperatur-Arbeitsumgebungen geeignet für Niedrigtemperatur-Arbeitsumgebungen

Technische Informationen
  • Kennzeichnung Fassung UG 166 3 4 FT CE
  • Kennzeichnung Sichtscheibe 2-1.2 UG 1FT CE / 5 UG 1 F CE

Ausführung:

Sicherheitssichtscheibe; Sichtscheibe mit Filterwirkung; Sichtscheibe ohne Filterwirkung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UNICO
Serie
Flippo Type II
Typ
HFEG 5
Beschichtung
UV-beständig
Farbe
Gelb
Farbe Gläser
Farblos
Norm
EN 166, EN 170
Sonstige Bezeichnung
Eine Grösse