

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UNICO |
Serie | Eurostar |
Typ | 5000 CSV |
Typ | Eurostar 5000 CSV |
Beschichtung | Kratzfest |
Farbe | Blau |
Farbe Gläser | Farblos |
Norm | EN 166 |
Sonstige Bezeichnung | Eine Grösse |
Gewicht | 30 g |
Grösse | Eine Grösse |