

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UNICO |
Serie | 1100 CSV |
Beschichtung | Beschlagfrei und kratzfest |
Farbe | Transparent |
Farbe der Rahmenspitze | Orange |
Farbe Gläser | Farblos |
Norm | EN 166, EN 170, EN 172 |
Sonstige Bezeichnung | Eine Grösse |