CHF 27'630.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 29'868.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-EG |
Körpergröße | 0450 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316 |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra 0.8 µm elektropoliert |
Interne Elementverbindung | Code 7 |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Tri-clamp DIN 32676 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Mit Filterelement | Nein |