Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: PF-EG 0375 Edelstahl/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Anzahl Elemente: 5 Geeignet für Elementgröße: 30" Code 7 Max. Betriebsdruck: 8bar

  • ERIKS:14494970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'460.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'631.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Körpergröße
0375
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.8 µm elektropoliert
Interne Elementverbindung
Code 7
Nennweite
DN50
Anschluss
Tri-clamp DIN 32676
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
8 bar
Mit Filterelement
Nein