Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: PF-EG 0225 Edelstahl/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Anzahl Elemente: 3 Geeignet für Elementgröße: 30" Code 7 Max. Betriebsdruck: 8bar

  • ERIKS:14494968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'980.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'869.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Körpergröße
0225
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.8 µm elektropoliert
Interne Elementverbindung
Code 7
Nennweite
DN40
Anschluss
Tri-clamp DIN 32676
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
8 bar
Mit Filterelement
Nein