Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: PF-EG 0050 Edelstahl/SS316 PN16 Aussengewinde DIN 11851 DN25 Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 20" Code 7 Max. Betriebsdruck: 8bar

  • ERIKS:14494953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'468.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'748.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Körpergröße
0050
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Interne Elementverbindung
Code 7
Nennweite
DN25
Anschluss
Aussengewinde DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
8 bar
Mit Filterelement
Nein