Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: PF-EG 0012 Edelstahl/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 5" Code 7 Max. Betriebsdruck: 8bar

  • ERIKS:14494962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'628.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'002.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Körpergröße
0012
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.8 µm elektropoliert
Interne Elementverbindung
Code 7
Nennweite
DN25
Anschluss
Tri-clamp DIN 32676
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
8 bar
Mit Filterelement
Nein