Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 1536 Edelstahl/SS316 PN10 Flansch DN200 Anzahl Elemente: 8 Geeignet für Elementgröße: 30/30 Max. Betriebsdruck: 10bar

  • ERIKS:14161195
  • Hersteller:094309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33'530.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36'245.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
1536
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flanschanschluss
EN (DIN)
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2