CHF 23'160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'035.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-EG |
Körpergröße | 0768 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316 |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Norm Flanschanschluss | EN (DIN) |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Filterelement | Nein |
PED Klassifikation | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |