Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0768 Edelstahl/SS304 PN10 Flansch DN150 Anzahl Elemente: 4 Geeignet für Elementgröße: 30/30 Max. Betriebsdruck: 10bar

  • ERIKS:14161042
  • Hersteller:094207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19’800.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21’403.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0768
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flanschanschluss
EN (DIN)
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2