Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0576 Edelstahl/SS304 PN10 Flansch DN100 Anzahl Elemente: 3 Geeignet für Elementgröße: 30/30 Max. Betriebsdruck: 10bar

  • ERIKS:14161041
  • Hersteller:094206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'980.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'274.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0576
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flanschanschluss
EN (DIN)
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2