Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0288 Edelstahl/SS316 PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 30/50 Max. Betriebsdruck: 12bar

  • ERIKS:14161208
  • Hersteller:074262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6’795.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7’345.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0288
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
12 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2