Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0192 Edelstahl/SS304 PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 30/30 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161057
  • Hersteller:074061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’476.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4’838.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0192
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2