Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0144 Edelstahl/SS316 PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 20/30 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161206
  • Hersteller:074260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'972.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'374.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0144
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2