Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0108 Edelstahl/SS316 PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 15/30 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161205
  • Hersteller:074259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’019.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4’344.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0108
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2