Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0048 Edelstahl/SS304 PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 07/30 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161053
  • Hersteller:074057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'489.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'690.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0048
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2