CHF 1’907.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’061.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-EG |
Körpergröße | 0027 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Mit Filterelement | Nein |
PED Klassifikation | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |