Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0018 Edelstahl/SS304 PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 05/20 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161049
  • Hersteller:074054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'549.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'674.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0018
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2