Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kerzenfiltergehäuse Serie: P-EG 0012 Edelstahl/SS316 PN16 Flansch DN15 Anzahl Elemente: 1 Geeignet für Elementgröße: 04/20 Max. Betriebsdruck: 16bar

  • ERIKS:14161181
  • Hersteller:074953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'835.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'983.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Körpergröße
0012
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flanschanschluss
EN (DIN)
Max. Betriebsdruck
16 bar
Mit Filterelement
Nein
PED Klassifikation
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2