ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PP-K Polypropylen Mehrschichtige Membran Silikon 40" Elementverbindung: Code 7 2µm

  • ERIKS:14494518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
2 µm
Konstruktion
Mehrschichtige Membran
Elementgröße
40"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935