ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PP-K Polypropylen Mehrschichtige Membran Silikon 30" Elementverbindung: Code 2 2µm

  • ERIKS:14494478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
2 µm
Konstruktion
Mehrschichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935