CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PP-K |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 1 µm |
Konstruktion | Mehrschichtige Membran |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | DOE |
Dichtungen | Silikon |
Absolut | Ja |
Zulassungen | EC1935 |