ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PP-K Polypropylen Mehrschichtige Membran Silikon 10" Elementverbindung: DOE 0.5µm

  • ERIKS:14494403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
0.5 µm
Konstruktion
Mehrschichtige Membran
Elementgröße
10"
Elementverbindung
DOE
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935