ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PP-K Polypropylen Mehrschichtige Membran Silikon 10" Elementverbindung: Code 8 10µm

  • ERIKS:14494431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
10 µm
Konstruktion
Mehrschichtige Membran
Elementgröße
10"
Elementverbindung
Code 8
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935