ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 60" 1µm

  • ERIKS:14494537
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-UF
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
1 µm
Elementgröße
60"
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935