ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-UF Polypropylen Silikon 40" 10µm

  • ERIKS:14494536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-UF
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
10 µm
Elementgröße
40"
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935