CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-TF |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 0.5 µm |
Konstruktion | Tiefenfilter |
Elementgröße | 30" |
Elementverbindung | DOE |
Dichtungen | Silikon |
Absolut | Ja |
Zulassungen | EC1935 |