ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-TF Polypropylen Tiefenfilter Silikon 30" Elementverbindung: Code 7 1µm

  • ERIKS:14494165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-TF
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
1 µm
Konstruktion
Tiefenfilter
Elementgröße
30"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935