ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-TF Polypropylen Tiefenfilter Silikon 10" Elementverbindung: Code 2 5µm

  • ERIKS:14494095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-TF
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
5 µm
Konstruktion
Tiefenfilter
Elementgröße
10"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935