CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-TF |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 20 µm |
Konstruktion | Tiefenfilter |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | Code 2 |
Dichtungen | Silikon |
Absolut | Ja |
Zulassungen | EC1935 |