ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFSL PVDF Einschichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 0.1µm

  • ERIKS:14494737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFSL
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
PVDF
Maschenweite Filterelement
0.1 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
20"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Steril
Ja