ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 30" Elementverbindung: Code 7 0.45 + 0.45µm

  • ERIKS:14494907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'209.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'306.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFDL
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
PVDF
Maschenweite Filterelement
0.45 + 0.45 µm
Konstruktion
Zweischichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Steril
Ja