Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 30" Elementverbindung: Code 2 0.65 + 0.1µm

  • ERIKS:14494901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'209.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'306.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFDL
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
PVDF
Maschenweite Filterelement
0.65 + 0.1 µm
Konstruktion
Zweischichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Steril
Ja